noscriptIndexa NOZ TOKARSKI CKJNR 2525M16 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI CKJNR 2525M16

SKU:

IND1060240K

zł712.30

Bez podatku VAT

zł876.13

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    93° approach for 55° negative parallelogram inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    34mm

    Długość szyi

    34mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080096

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    CKJNR2525M16

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    CKJNR 2525M16

    Rozmiar wstaw

    1604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    CKJN

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Zacisk górny i blokada pinezkowa

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    55° Paralelogram

    Wstaw styl

    KN_X

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm