noscriptIndexa CTCPN 2513R16 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

CTCPN 2513R16 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1060760K

zł436.90

Bez podatku VAT

zł537.39

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    For further technical and dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    200mm

    Długość nasady (l2)

    28mm

    Długość szyi

    28mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140364103

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    90

    Kąt prześwitu

    11

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    CTCPN2513R16

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    16mm

    Oznaczenie ISO

    CTCPN 2513R16

    Rozmiar wstaw

    1603

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    CTCP

    Szerokość trzonu (b)

    13mm

    Typ mocowania wkładki

    Zacisk górny i blokada pinezkowa

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    Trójkątny

    Wstaw styl

    TP_N TP_R

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm