noscriptIndexa NOZ TOKARSKI CTGPR 2525M16 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI CTGPR 2525M16

SKU:

IND1061120K

zł498.00

Bez podatku VAT

zł612.54

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    90° approach for 11° positive triangular inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    28mm

    Długość szyi

    28mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080218

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    90

    Kąt prześwitu

    11

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    CTGPR2525M16

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    CTGPR 2525M16

    Rozmiar wstaw

    1603

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    CTGP

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Zacisk górny i blokada pinezkowa

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    Trójkątny

    Wstaw styl

    TP_N

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm