zł485.90
Bez podatku VAT
zł597.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
72.5° approach for negative 35° rhombic inserts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 125mm |
Długość nasady (l2) | 48mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140080287 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 72.5 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | MVVNN2020K16-K |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 10mm |
Oznaczenie ISO | MVVNN 2020K16 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Styl trzpienia | Prosto |
Styl uchwytu narzędziowego | MVVN |
Szerokość trzonu (b) | 20mm |
Typ mocowania wkładki | Górny płaszcz |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 16 |
Wstaw kształt | Romb 35° |
Wstaw styl | VN_A VN_G |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52 |
Wysokość cięcia (h1) | 20mm |
Wysokość trzonu (h) | 20mm |