zł355.28
Bez podatku VAT
zł436.99
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 125mm |
Długość nasady (l2) | 28mm |
Długość szyi | 28mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140283169 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 75 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | 106-1820 |
Od środka do końcówki tnącej | 25mm |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 25mm |
Oznaczenie ISO | PCKNR 2020K12 |
Rozmiar wstaw | 1204 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | PCKN |
Szerokość trzonu (b) | 20mm |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | 80° Romb |
Wstaw styl | CN_A CN_G |
Wysokość cięcia (h1) | 20mm |
Wysokość trzonu (h) | 20mm |