noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PDJNR 2525M11 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PDJNR 2525M11

SKU:

IND1062420K

zł359.94

Bez podatku VAT

zł442.73

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    93° kąt przyłożenia.
    55° płytki rombowe ujemne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    33mm

    Długość szyi

    33mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080508

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    PDJNR2525M11

    Od środka do końcówki tnącej

    32mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    PDJNR 2525M11

    Rozmiar wstaw

    1104

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PDJN

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    D_G DN_A

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm