noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PDNNR 2525M15 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PDNNR 2525M15

SKU:

IND1062580K

zł359.94

Bez podatku VAT

zł442.73

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    63° kąt przyłożenia.
    55° płytki rombowe ujemne.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    34mm

    Długość szyi

    34mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080546

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    63

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    106-2580

    Od środka do końcówki tnącej

    12.5mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    12.5mm

    Oznaczenie ISO

    PDNNR 2525M15

    Rozmiar wstaw

    1504 1506

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    PDN

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    D_G DN_A

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm