noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PSBNR 2525M12 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PSBNR 2525M12

SKU:

IND1062960K

zł447.10

Bez podatku VAT

zł549.93

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    75° kąt przyłożenia płytki kwadratowe ujemne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    28mm

    Długość szyi

    28mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080584

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    75

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    PSBNR2525M12

    Od środka do końcówki tnącej

    22mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    22mm

    Oznaczenie ISO

    PSBNR 2525M12

    Rozmiar wstaw

    1204

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    PSBN

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SN_A SN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm