noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PSDNN 3225P19 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PSDNN 3225P19

SKU:

IND1063280K

zł494.20

Bez podatku VAT

zł607.87

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    45° straight approach for negative square inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    170mm

    Długość nasady (l2)

    42mm

    Długość szyi

    42mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080621

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    PSDNN3225P19

    Od środka do końcówki tnącej

    12.5mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    12.5mm

    Oznaczenie ISO

    PSDNN 3225P19

    Rozmiar wstaw

    1906

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    PSDN

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    32mm

    Wysokość trzonu (h)

    32mm