zł333.69
Bez podatku VAT
zł410.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość nasady (l2) | 22mm |
Długość szyi | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140080713 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 90 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | PTFNR2525M16 |
Od środka do końcówki tnącej | 32mm |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 32mm |
Oznaczenie ISO | PTFNR 2525M16 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | PTFN |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | Trójkątny |
Wstaw styl | TN_A TN_G |
Wysokość cięcia (h1) | 25mm |
Wysokość trzonu (h) | 25mm |