Indexa

NOZ TOKARSKI SCLCL 2020K12

SKU:

IND1064515K

zł462.40

Bez podatku VAT

zł568.75

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    95° Kąt przyłożenia.
    80° płytka rombowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    25mm

    Długość szyi

    25mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140283268

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SCLCL2020K12

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    SCLCL 2525M12

    Rozmiar wstaw

    1204

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLCL

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    12

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    12.7

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm