Indexa

NOZ TOKARSKI SCLCR 2020K09

SKU:

IND1064500K

zł392.94

Bez podatku VAT

zł483.32

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    95° Kąt przyłożenia.
    80° płytka rombowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    20.5mm

    Długość szyi

    20.5mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080928

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SCLCR2020K09

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    SCLCR 2020K09

    Rozmiar wstaw

    09T3

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLCR

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    9

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm