zł462.40
Bez podatku VAT
zł568.75
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 125mm |
Długość nasady (l2) | 25mm |
Długość szyi | 25mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140080942 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 95 |
Kąt prześwitu | 7 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | SCLCR2020K12 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 25mm |
Oznaczenie ISO | SCLCR 2020K12 |
Rozmiar wstaw | 1204 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | SCLCR |
Szerokość trzonu (b) | 20mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 12 |
Wstaw kształt | 80° Romb |
Wstaw styl | CCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 12.7 |
Wysokość cięcia (h1) | 20mm |
Wysokość trzonu (h) | 20mm |