noscriptIndexa NOZ TOKARSKI SDJCR 2525M11 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI SDJCR 2525M11

SKU:

IND1064660K

zł413.21

Bez podatku VAT

zł508.25

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    93° Kąt przyłożenia.
    55° płytka rombowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    22mm

    Długość szyi

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081055

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    SDJCL 2525M11

    Rozmiar wstaw

    11T3

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SDJC

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    11

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    DC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm