zł462.40
Bez podatku VAT
zł568.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 125mm |
Długość nasady (l2) | 22mm |
Długość szyi | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081109 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 62.5 |
Kąt prześwitu | 7 |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | SDNCN2020K11 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 10mm |
Oznaczenie ISO | SRDCN 1616H08 |
Rozmiar wstaw | 11T3 |
Styl trzpienia | Prosto |
Styl uchwytu narzędziowego | SRDC |
Szerokość trzonu (b) | 20mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 11 |
Wstaw kształt | 55° Rhombic |
Wstaw styl | DC_T |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52 |
Wysokość cięcia (h1) | 20mm |
Wysokość trzonu (h) | 20mm |