zł411.50
Bez podatku VAT
zł506.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 100mm |
Długość nasady (l2) | 16mm |
Długość szyi | 16mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140364240 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 90 |
Kąt prześwitu | 7 |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | SRDCN1616H08 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 12mm |
Oznaczenie ISO | SRDCN 2020K06 |
Rozmiar wstaw | 0803MO |
Styl trzpienia | Prosto |
Styl uchwytu narzędziowego | SRDC |
Szerokość trzonu (b) | 20mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 6 |
Wstaw kształt | gładzik |
Wstaw styl | RC_M |
Wstaw wpisany okrąg | 6 |
Wysokość cięcia (h1) | 16mm |
Wysokość trzonu (h) | 20mm |