Indexa

NOZ TOKARSKI SRDCN 2020K08

SKU:

IND1064960K

zł441.40

Bez podatku VAT

zł542.92

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    90° approach for positive round inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    20mm

    Długość szyi

    20mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081123

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    90

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SRDCN2020K08

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    12mm

    Oznaczenie ISO

    SRDCN 2525M06

    Rozmiar wstaw

    0803MO

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    SRDC

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    6

    Wstaw kształt

    gładzik

    Wstaw styl

    RC_M RC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    8

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm