noscriptIndexa NOZ TOKARSKI SRDCN 2525M06 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI SRDCN 2525M06

SKU:

IND1064970K

zł470.00

Bez podatku VAT

zł578.10

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    90° approach for positive round inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    25mm

    Długość szyi

    25mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081130

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    90

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    106-497

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    15.5mm

    Oznaczenie ISO

    SRDCN 2525M08

    Rozmiar wstaw

    0602MO

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    SRDC

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    8

    Wstaw kształt

    gładzik

    Wstaw styl

    RC_M RC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    6

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm