zł470.00
Bez podatku VAT
zł578.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość nasady (l2) | 25mm |
Długość szyi | 25mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081147 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 90 |
Kąt prześwitu | 7 |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | 106-4980 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 15.5mm |
Oznaczenie ISO | SSDCN 1212F09 |
Rozmiar wstaw | 0803MO |
Styl trzpienia | Prosto |
Styl uchwytu narzędziowego | SSDC |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 8 |
Wstaw kształt | gładzik |
Wstaw styl | RC_M RC_T |
Wstaw wpisany okrąg | 8 |
Wysokość cięcia (h1) | 25mm |
Wysokość trzonu (h) | 25mm |