noscriptIndexa NOZ TOKARSKI SSSCR 1212F09 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI SSSCR 1212F09

SKU:

IND1065310K

zł400.70

Bez podatku VAT

zł492.86

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    45° Czołowy kąt przyłożenia,
    7° płytka kwadratowa dodatnia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    80mm

    Długość nasady (l2)

    11mm

    Długość szyi

    11mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081185

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    16mm

    Oznaczenie ISO

    SSSCR 1616H09

    Rozmiar wstaw

    09T3

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SSSC

    Szerokość trzonu (b)

    12mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    9

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    12mm

    Wysokość trzonu (h)

    12mm