noscriptIndexa NOZ TOKARSKI STGCR 1616H11 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI STGCR 1616H11

SKU:

IND1065680K

zł411.50

Bez podatku VAT

zł506.14

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    90° kąt przyłożenia,
    7° płytka trójkątna dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    100mm

    Długość nasady (l2)

    22mm

    Długość szyi

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081239

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    90

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    STGCR1616H11

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    20mm

    Oznaczenie ISO

    STGCR 2020K16

    Rozmiar wstaw

    1102

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    STGC

    Szerokość trzonu (b)

    16mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    11

    Wstaw kształt

    Trójkątny

    Wstaw styl

    TCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    6.35

    Wysokość cięcia (h1)

    16mm

    Wysokość trzonu (h)

    16mm