noscriptIndexa NOZ TOKARSKI SVLBL 2525M16 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI SVLBL 2525M16

SKU:

IND1066030K

zł481.03

Bez podatku VAT

zł591.67

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    95° kąt położenia,
    35° płytki rombowe dodatnie z podcięciem 5°.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    42mm

    Długość szyi

    42mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081352

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    5

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SVLBL2525M16

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    SVVBN 2020K16

    Rozmiar wstaw

    1604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SVLB

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    Romb 35°

    Wstaw styl

    VB_A VB_M VB_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm