zł166.80
Bez podatku VAT
zł205.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Total length: 200mm.
Thickness: 1.25mm.
Width: 19mm.
Tooth spacing, progr., min.: 2.1mm.
Tooth spacing, progr., max.: 4.3mm.
TPI progr., min.: 6 TPI.
TPI progr., max.: 12 TPI.
Tooth design side set, milled.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 200mm |
Aplikacje | Glass Fibre Reinforced Plastic Epoxy (<150 mm) Sheet Metals, Aluminium Profiles (3-18 mm) Wood with Nails/Metal, Chipboard (<150 mm) |
Brand | Bosch |
EAN | 3165140169608 |
Liczba rusztów | 5 |
Nr części MFR | 2608654406 |
Przedmiot | Zestawy pił tłokowych |
Typ krawędzi tnącej | Zmienny skok |
UNSPSC Code | 27112734 |
Zęby na cal | 6-12TPI |