zł109.14
Bez podatku VAT
zł134.24
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 142mm |
Długość fletu | 94mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093017053 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00205 011.100 |
Seria | 205 |
Średnica wiertła metryczna | 11.1mm |
Standardy spełnione | DIN 338RN |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punkt przerzedzony |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Tlenek parowy |