noscriptGuhring 205 30 GAUGE HSS S/S JOBBER DRILL 205 3.26 | Cromwell Tools

Guhring

205 30 GAUGE HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

GUH0250005G

MPN:

205 3.26

zł15.57

Bez podatku VAT

zł19.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    65mm

    Długość fletu

    36mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093014069

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    00205 003.260

    Seria

    205

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Stosunek głębokości x średnicy

    5xD

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241634

    Wskaźnik średnicy wiertła

    No.30

    Wykończenie/Powłoka

    Tlenek parowy