Guhring

5517 4.60mm CARBIDE SL JOBBER DRILL

SKU:

GUR1582520E

MPN:

05517 004.600

zł79.40

Bez podatku VAT

zł97.66

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Series 5517
    For cast steels, grey cast iron, chilled cast iron, austenitic manganese steels, bronzes, light metals and non-ferrous metals. Also for economic machining of abrasive materials (AlSi-alloys), fibre-reinforced plastics and other Duroplastics that cause severe abrasion on cutting lips and lands. Made to BS 328, DIN338RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    80mm

    Długość fletu

    47mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093578714

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    K30/40

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    05517 004.600

    Seria

    5517

    Średnica wiertła metryczna

    4.6mm

    Tolerancja średnicy wiertła

    h7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Niska helisa

    Typ punktu

    Four Facet

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny