noscriptGuhring 651 13/64" HSS JOBBER S-DRILL 00651 005.160 | Cromwell Tools

Guhring

651 13/64" HSS JOBBER S-DRILL

SKU:

GUH0265001N

MPN:

00651 005.160

zł74.70

Bez podatku VAT

zł91.88

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 651
    TiN Coated Drills. For drilling steel and cast steel, alloyed and unalloyed grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite.
    Manufactured to BS 328, DIN338RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    86mm

    Długość fletu

    52mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093199964

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    00651 005.160

    Seria

    651

    Średnica wiertła w calach

    13/64in.

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Niska helisa

    Typ punktu

    Konwencjonalne

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna