noscriptGuhring 657 3.30mm HSCO TYPE Ti JOBBER S-DRILL 00657 003.300 | Cromwell Tools

Guhring

657 3.30mm HSCO TYPE Ti JOBBER S-DRILL

SKU:

GUH0266551H

MPN:

00657 003.300

zł99.00

Bez podatku VAT

zł121.77

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    657
    Rigid, high heat resistant drill with large helix angle of 35°. Suited for titanium and titanium alloys, stainless steels and heat resisting austenitic steels. TiN coated gives greater wear resistance and longer tool life. Limited suitability for special alloys such as Hastelloy, Inconel, Nimonic etc. Manufactured to DIN338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    65mm

    Długość fletu

    36mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093210874

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Podobnie jak forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    35°

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    00657 003.300

    Seria

    657

    Średnica wiertła metryczna

    3.3mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Konwencjonalne

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna