Guhring

658 6.00mm HSCO GT100 JOBBER S-DRILL

SKU:

GUH0266754E

MPN:

00658 006.000

zł175.50

Bez podatku VAT

zł215.87

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 658
    High heat resistant drill with wide chip space. Suitable for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a high tensile strength over 800N/mm2. Particularly suitable for drilling hot and cold rolled steels. Manufactured to BS 328, DIN338RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    93mm

    Długość fletu

    57mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093213363

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A Rozrzedzony siecią

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    00658 006.000

    Seria

    658

    Średnica wiertła metryczna

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna