zł4.00
Bez podatku VAT
zł4.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 9651
Guhring HSS TiN Tip Drills. General purpose drills offering longer tool life. Especially suitable for the machining of steel and cast steel (alloyed and unalloyed), grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal graphite iron, sintered iron and graphite with high concentricity characteristics.
Manufactured to BS 328/DIN 338RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 57mm |
Długość fletu | 30mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093743334 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Podobnie jak forma C |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 09651 002.380 |
Seria | 9651 |
Średnica wiertła metryczna | 2.38mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Konwencjonalne |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |