noscriptGuhring 9651 7.94mm (5/16") HSS TiN TIP JOBBER S-DRILL 09651 007.940 | Cromwell Tools

Guhring

9651 7.94mm (5/16") HSS TiN TIP JOBBER S-DRILL

SKU:

GUR1259003X

MPN:

09651 007.940

zł14.00

Bez podatku VAT

zł17.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 9651
    Guhring HSS TiN Tip Drills. General purpose drills offering longer tool life. Especially suitable for the machining of steel and cast steel (alloyed and unalloyed), grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal graphite iron, sintered iron and graphite with high concentricity characteristics.
    Manufactured to BS 328/DIN 338RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    117mm

    Długość fletu

    75mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093742672

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Podobnie jak forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    09651 007.940

    Seria

    9651

    Średnica wiertła metryczna

    7.94mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Konwencjonalne

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna