noscriptDormer A095 SET 18 HSS-TIN JOBBER DRILLS(29-PCE) | Cromwell Tools

Dormer

A095 SET 18 HSS-TIN JOBBER DRILLS(29-PCE)

SKU:

DOR0250946X

zł1736.00

Bez podatku VAT

zł2135.28

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Range: 1/16" - 1/2" in 1/64" increments.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760385395

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    118°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kategoria ISO

    P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    29

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1/16in.

    Nr części MFR

    A09518

    Przyrost rozmiaru

    1/64 cala

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1/16 cala do 1/2 cala x 1/64 cala

    Seria

    A095

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    System pomiarowy

    Cal

    Typ fletu

    Flaut spiralat

    Typ obudowy

    Plastic Case

    Typ punktu

    Punct de scindare

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Końcówka TiN