noscriptDormer A095 SET 201 HSS-TIN JOBBER DRILLS(19-PCE) | Cromwell Tools

Dormer

A095 SET 201 HSS-TIN JOBBER DRILLS(19-PCE)

SKU:

DOR0250948Z

zł744.10

Bez podatku VAT

zł915.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dormer No.201 Drill Set contains in increments of 0.5mm.
    Metric sizes:
    1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760385418

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    118°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kategoria ISO

    P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    19

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Nr części MFR

    A095201

    Przyrost rozmiaru

    0,5 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Seria

    A095

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ obudowy

    Plastic Case

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Końcówka TiN