noscriptDormer A100 13.10mm HSS S/S JOBBER DRILL | Cromwell Tools

Dormer

A100 13.10mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251202P

zł121.00

Bez podatku VAT

zł148.83

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    151mm

    Długość fletu

    101mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760000946

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A10013.1

    Seria

    A100

    Średnica wiertła metryczna

    13.1mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Standardowy

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze