noscriptDormer A101 8.00mm HSS LEFT HANDJOBBERDRILLS A1018.0 | Cromwell Tools

Dormer

A101 8.00mm HSS LEFT HANDJOBBERDRILLS

SKU:

DOR0251274A

MPN:

A1018.0

zł98.24

Bez podatku VAT

zł120.84

Z VAT

NA STANIE (20)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    117mm

    Długość fletu

    75mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760003077

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    118°

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A1018.0

    Seria

    A101

    Średnica wiertła metryczna

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze