noscriptDormer A108 10.20mm HSS JOBBER DRILL FOR STAINLES | Cromwell Tools

Dormer

A108 10.20mm HSS JOBBER DRILL FOR STAINLES

SKU:

DOR0251650J

zł204.20

Bez podatku VAT

zł251.17

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Series A108 Metric
    Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135°. Manufactured to BS 328, DIN 338.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    133mm

    Długość fletu

    87mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760007655

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A10810.2

    Seria

    A108

    Średnica wiertła metryczna

    10.2mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Tlenek parowy