zł76.00
Bez podatku VAT
zł93.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Series A108 Metric
Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135°. Manufactured to BS 328, DIN 338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 101mm |
Długość fletu | 63mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760008539 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A1086.5 |
Seria | A108 |
Średnica wiertła metryczna | 6.5mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Tlenek parowy |