zł32.30
Bez podatku VAT
zł39.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135. Manufactured to BS328, DIN338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 61mm |
Długość fletu | 33mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760008706 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A1087/64 |
Seria | A108 |
Średnica wiertła w calach | 7/64in. |
Standardy spełnione | BS 328 |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |