noscriptDormer A510 10.00mm HSS-TiN ADXS/S JOBBER DRILL | Cromwell Tools

Dormer

A510 10.00mm HSS-TiN ADXS/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0265200L

zł590.80

Bez podatku VAT

zł726.68

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point. TiN coating for increased tool life & performance. Size Range: 3.0 - 14.0mm, 1/8” - 1/2”


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    133mm

    Długość fletu

    87mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760036174

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A51010.0

    Seria

    A510

    Średnica wiertła metryczna

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna