Dormer

A510 7/32" HSS-TiN ADX S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0265014R

zł215.30

Bez podatku VAT

zł264.82

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point. TiN coating for increased tool life & performance. Size Range: 3.0 - 14.0mm, 1/8” - 1/2”


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    93mm

    Długość fletu

    57mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760169032

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A5107/32

    Średnica wiertła w calach

    7/32in.

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    ADX

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna