noscriptDormer A777 11/64" HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL A77711/64 | Cromwell Tools

Dormer

A777 11/64" HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL

SKU:

DOR0258101Q

MPN:

A77711/64

zł56.90

Bez podatku VAT

zł69.99

Z VAT

NA STANIE (48)

    Przegląd

    A777 HSS-Co Heavy Duty Jobber Drill
    Excellent for drilling higher tensile, tougher materials. 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm).
    Size range: 0.3 - 16.0mm, 1/16” - 1/2”


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    80mm

    Długość fletu

    47mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760374641

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A77711/64

    Seria

    A777

    Średnica wiertła w calach

    11/64in.

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Brąz