noscriptDormer A900 1/8" HSSE PFX S/S JOBBER DRILL 6xD A9001/8 | Cromwell Tools

Dormer

A900 1/8" HSSE PFX S/S JOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266410E

MPN:

A9001/8

zł57.40

Bez podatku VAT

zł70.60

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High productivity "one-hit" drilling to 6xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Size Range: 1.0 - 20.0mm, 3/64” - 25/32”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    41mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760046548

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A9001/8

    Średnica wiertła w calach

    1/8in.

    Standardy spełnione

    DIN ANSI

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    PFX

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny