noscriptDormer A900 11.00mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A90011.0 | Cromwell Tools

Dormer

A900 11.00mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266404N

MPN:

A90011.0

zł468.70

Bez podatku VAT

zł576.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A900
    Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless, titanium and nickel
    Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    133mm

    Długość fletu

    94mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760047538

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A90011.0

    Seria

    A900

    Średnica wiertła metryczna

    11mm

    Standardy spełnione

    DIN ANSI

    Stosunek głębokości x średnicy

    6xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    PFX

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny