zł73.10
Bez podatku VAT
zł89.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High productivity "one-hit" drilling to 6xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Size Range: 1.0 - 20.0mm, 3/64” - 25/32”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 73mm |
Długość fletu | 44mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760046593 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | A9009/64 |
Średnica wiertła w calach | 9/64in. |
Standardy spełnione | DIN ANSI |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Paraboliczny |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ punktu | PFX |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |