zł265.90
Bez podatku VAT
zł327.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A900
Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless, titanium and nickel
Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 125mm |
Długość fletu | 81mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760047323 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | A9009.0 |
Seria | A900 |
Średnica wiertła metryczna | 9mm |
Standardy spełnione | DIN ANSI |
Stosunek głębokości x średnicy | 6xD |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Paraboliczny |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ punktu | PFX |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |