Sherwood

21/64" HSS s/s jobber drill

SKU:

SHR0254428V

MPN:

SHR-025-4428V

zł11.76

Bez podatku VAT

zł14.46

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11. Wykonane wg BS 328/DIN338RN.


    Warstwa Black finish (wiertła czernione)
    Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, co pozwala unikn...ć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła.
    Wiertła czernione rekomendowane s... do stosowania w materiałach żelaznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    117mm

    Długość fletu

    75mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica wiertła w calach

    21/64in.

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana