zł7.37
Bez podatku VAT
zł9.07
Z VAT
93 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jasne wykończenie pokryte powłok... TiN w części tn...cej. Narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie ci...gliwym, graficie. Tolerancje: średnica cięcia h8, średnica uchwytu f11. K...t wierzchołkowy 118°, k...t pochylenia linii śrubowej standardowy. Wykonano zgodnie z: DIN 338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 93mm |
Długość fletu | 57mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140198265 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 28° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kategoria ISO | K M P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Producent | DIN338 |
Seria | CL60010 |
Średnica wiertła metryczna | 5.4mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 1412A |
Stosunek głębokości x średnicy | 4xD |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Przerzedzona krawędź dłuta |
Typ trzpienia | Prosty Trzpień |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |