noscriptSherwood 9.50mm HSS s/s bright jobberdrill SHR-025-4838T | Cromwell Tools

Sherwood

9.50mm HSS s/s bright jobberdrill

SKU:

SHR0254838T

MPN:

SHR-025-4838T

zł13.96

Bez podatku VAT

zł17.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Narzędzia przeznaczone do wierceń w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żelazie sferoidalnym, spieczonym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Wykonane wg BS 328/DIN338RN.Tolerancje: średnica części tn...cej h8, średnica uchwytu f11. K...t wierzchołkowy 118°, k...t pochylenia linii śrubowej:normalny, k...t ścinu 10° - 20°.


    Jasne wykończenie
    Wiertła z wykończeniem połyskowym posiadaj... wykończenie powierzchni uzyskan... po szlifowaniu. Tego rodzaju narzędzia s... na ogół używane do obróbki skrawaniem materiałów nieżelaznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    125mm

    Długość fletu

    81mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica wiertła metryczna

    9.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 338RN

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny