zł116.40
Bez podatku VAT
zł143.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For general carbide drilling applications. 120° four-facet point for improved accuracy and hole quality. Bright finish.
Manufactured to BS 323, DIN6539.
Size range: 1.0 - 14.0mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 80mm |
Długość fletu | 47mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760113868 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 120° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | R1004.5 |
Seria | R100 |
Średnica wiertła metryczna | 4.5mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy wiertła | h7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Four Facet |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |