noscriptDormer R100 7.00mm CARBIDE S/SJOBBER DRILL R1007.0 | Cromwell Tools

Dormer

R100 7.00mm CARBIDE S/SJOBBER DRILL

SKU:

DRR1586602Q

MPN:

R1007.0

zł242.00

Bez podatku VAT

zł297.66

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    For general carbide drilling applications. 120° four-facet point for improved accuracy and hole quality. Bright finish.
    Manufactured to BS 323, DIN6539.


    Size range: 1.0 - 14.0mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    109mm

    Długość fletu

    69mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760114087

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    120°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    R1007.0

    Seria

    R100

    Średnica wiertła metryczna

    7mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy wiertła

    h7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Four Facet

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny